Maskingjengeverktøy Dormer E0212-56

Machine thread-cutters E021

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E0212-56
Rubix:6188471
EAN:7320760010396
Machine tap No.2x56 ISO529

Teknisk sammendrag

Gjengerunc 2-56
Gjengediameter1.85 mm
Typeamerikanske gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP No.2x56 HSS-E DAMPANLØPT ISO 529 - E0212-56 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for UNC thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
TARAUD MACH 2-56 E021 MACHINE MTT-X

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerunc 2-56
Gjengediameter1.85 mm
Typeamerikanske gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter1.85 mm
hale diameter2.24 mm
Firkantet adapter2.8 mm
Gjengedybde9.5 mm
Overflatebehandlingsteam tempered
Total lengde44.5 mm
Hus materialehss-e
Antall gjenger pr. tomme56
522,85 kr Eks. mva
/ stykk
653,56 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel