Referanser
Dormer:E5331/4
Rubix:6186265
EAN:7320760201503




Teknisk sammendrag
| Gjenger | bsw 1/4-20 |
|---|---|
| Gjengediameter | 6.35 mm |
| Type | britiske blindhull |
Produktinformasjon : GJENGETAPP 1/4 inchx20 HSS BLANK/DAMPANLØPT ISO 529 - E5331/4 - DORMER
HSS machine tap for BSW thread ISO 529 form C 40° spiral-fluted 2xD blind holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.
MACHINE TAP 1/4 E533
Bruksområder
• Construction steel, case-hardened steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless automatic steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless automatic steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | bsw 1/4-20 |
|---|---|
| Gjengediameter | 6.35 mm |
| Type | britiske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 6.3 mm |
| hale diameter | 6.3 mm |
| Firkantet adapter | 6.3 mm |
| Gjengedybde | 13 mm |
| Vinkel på helix | 40 ° |
| Overflatebehandling | bright / steam tempered |
| Total lengde | 66 mm |
| Hus materiale | hss |
| Antall gjenger pr. tomme | 20 |
| Skafttype | square shank |
Vis UNSPSC/ECL@SS
309,29 kr Eks. mva
/ stykk
386,61 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel