Maskingjengeverktøy Dormer E7141/8

Machine taps E714

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E7141/8
Rubix:6197798
EAN:7320760127650
Tap 3/4 inchx14 DORMER-ANSI

Teknisk sammendrag

Gjengernpt 1/8
Gjengediameter10.23 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 1/8 inchx27 HSS-E BLANK - E7141/8 - DORMER


HSS-E machine tap for NPT threads uncoated ANSI B1.20.1 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
MACHINE TAP 1/8 NPT E714 STRAIGHT HSS-E

Bruksområder

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengernpt 1/8
Gjengediameter10.23 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter8.5 mm
hale diameter9 mm
Firkantet adapter11 mm
Gjengedybde14 mm
Overflatebehandlingbright
Total lengde90 mm
Hus materialehss-e
Antall gjenger pr. tomme27
Toleransenormal tolerance
Skafttypesquare shank (square drive)
505,17 kr Eks. mva
/ stykk
631,46 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel