Maskingjengeverktøy Dormer EX216-32

UNC Machine Tap Spiral Flute 45°

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Dormer:EX216-32
Rubix:6188206
EAN:7320760150436
Machine tap No.6x32 DIN 2184-1

Teknisk sammendrag

Gjengerunc 6-32
Gjengediameter3.505 mm
Typeamerikanske blindhull
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : GJENGETAPP No.6x32 HSS-E DAMPANLØPT DIN 2184-1 - EX216-32 - DORMER


HSS (Vanadium content) taps for machining threads in through holes in most materials, Manufactured from premium grade powder metallurgy steel with increased Vanadium content for unbeatable toughness, edge strength & wear resistance

Egenskaper

Powdered metal substrate offers superior performance that approaches that of solid carbide tools but with the toughness and shock-resistance of high-speed steel
Black oxide treatment adds lubricity and creates small pockets on the surface of the tool that act to hold coolant near the cutting edge
When run in a counterclockwise direction (right-hand cut) spiral fluted tools evacuate chips up and out of the cut to reduce clogging
Round with square end shank
Blind hole

Bruksområder

Multi-Application
Semi-Bottoming

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerunc 6-32
Gjengediameter3.505 mm
Typeamerikanske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter2.85 mm
hale diameter4 mm
Firkantet adapter3 mm
Gjengedybde7 mm
Vinkel på helix45 °
Overflatebehandlingsteam tempered
Total lengde56 mm
Hus materialehss-e
Antall gjenger pr. tomme32
Toleranse2b
450,40 kr Eks. mva
/ stykk
563,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel