Referanser
Spartex:RONCR20X10,2X0,8A1
Rubix:6418838
Produsent:2093220 102 08
EAN:4043377140531


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 10.2 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Ytter diameter (inch) | 20 mm |
Produktinformasjon : DIN 2093 Tallriksfjädrar A1 20X10,2X0,8
Disc springs A1 20X10,2X0,8 DIN 2093
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 10.2 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Ytter diameter (inch) | 20 mm |
| Standard | DIN 2093 |
| Type | cone-spring washers |
| Metrisk diameter | M10 |
| Tykkelse | 0.8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
196,88 kr Eks. mva
/ pakke
246,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
10.2 mm
Ytter diameter (inch)
20 mm
Type
Metrisk diameter
M10