Metriske ringer - fjærskive Spartex RONFLEXB5,3A4
Fjærskive form A, kuppelformet
Se teknisk informasjonReferanser
Erstattet ref.:RONFLEX5A4
Spartex:RONFLEXB5,3A4
Rubix:6407127
Produsent:0137405
EAN:4043377025593


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 5.3 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 11 mm |
Produktinformasjon : DIN 137 Fjäderbrickor modell B, vågformade A4 11X5,3X0,5 - 0137405
Wave spring washers type B A4 11X5,3X0,5 DIN 137
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 5.3 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 11 mm |
| Standard | DIN 137 |
| Type | elastic discs |
| Metrisk diameter | M5 |
| Tykkelse | 0.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
155,83 kr Eks. mva
/ pakke
194,79 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
5.3 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
11 mm
Metrisk diameter
M5