Referanser
Spartex:RONDELASCUV4A2
Rubix:6418665
Produsent:679624
EAN:4043377145260


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 4 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 9 mm |
Produktinformasjon : DIN 6796 Spännbrickor för skruvförband A2 9X4X1 - 679624
Conical spring washers for bolted connections A2 9X4X1 DIN 6796
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 4 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 9 mm |
| Standard | DIN 6796 |
| Type | cup spring washer |
| Metrisk diameter | M4 |
| Tykkelse | 1 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
59,00 kr Eks. mva
/ pakke
73,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
4 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
9 mm
Type
Metrisk diameter
M4