Referanser
Spartex:RONCR12,5X6,2X0,5A1
Rubix:6418855
Produsent:20932125 62 05
EAN:4043377140425


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 6.2 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Ytter diameter (inch) | 12.5 mm |
Produktinformasjon : DIN 2093 Tallriksfjädrar A1 12,5X6,2X0,5 - 20932125 62 05
Disc springs A1 12,5X6,2X0,5 DIN 2093
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 6.2 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Ytter diameter (inch) | 12.5 mm |
| Standard | DIN 2093 |
| Type | cone-spring washers |
| Metrisk diameter | M6 |
| Tykkelse | 0.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
162,38 kr Eks. mva
/ pakke
202,98 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
6.2 mm
Ytter diameter (inch)
12.5 mm
Type
Metrisk diameter
M6