Referanser
Spartex:RONCR28X14,2X1A1
Rubix:6418825
Produsent:2093228 142 10
EAN:4043377140609


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 14.2 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Ytter diameter (inch) | 28 mm |
Produktinformasjon : DIN 2093 Tallriksfjädrar A1 28X14,2X1 - 2093228 142 10
Disc springs A1 28X14,2X1 DIN 2093
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 14.2 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Ytter diameter (inch) | 28 mm |
| Standard | DIN 2093 |
| Type | cone-spring washers |
| Metrisk diameter | M14 |
| Tykkelse | 1 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
140,76 kr Eks. mva
/ pakke
175,95 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
14.2 mm
Ytter diameter (inch)
28 mm
Type
Metrisk diameter
M14