Referanser
Spartex:RONCR8X4,2X0,2A1
Rubix:6418806
Produsent:209328 42 02
EAN:4043377358943


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 4.2 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Ytter diameter (inch) | 8 mm |
Produktinformasjon : DIN 2093 Tallriksfjädrar A1 8X4,2X0,2 - 209328 42 02
Disc springs A1 8X4,2X0,2 DIN 2093
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 4.2 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Ytter diameter (inch) | 8 mm |
| Standard | DIN 2093 |
| Type | cone-spring washers |
| Metrisk diameter | M4 |
| Tykkelse | 0.2 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
77,40 kr Eks. mva
/ pakke
96,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
4.2 mm
Ytter diameter (inch)
8 mm
Type
Metrisk diameter
M4