Referanser
Spartex:RONCR31,5X16,3X0,8A1
Rubix:6418824
Produsent:20932315 163 08
EAN:4043377359063


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 16.3 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Ytter diameter (inch) | 31.5 mm |
Produktinformasjon : DIN 2093 Tallriksfjädrar A1 31,5X16,3X0,8 - 20932315 163 08
Disc springs A1 31,5X16,3X0,8 DIN 2093
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 16.3 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Ytter diameter (inch) | 31.5 mm |
| Standard | DIN 2093 |
| Type | cone-spring washers |
| Metrisk diameter | M16 |
| Tykkelse | 0.8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
253,81 kr Eks. mva
/ pakke
317,26 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
16.3 mm
Ytter diameter (inch)
31.5 mm
Type
Metrisk diameter
M16