Referanser
Spartex:RONDELASTC14A4
Rubix:6418587
Produsent:7980414
EAN:4043377158383


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 14 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 21.1 mm |
Produktinformasjon : DIN 7980 Fjäderringar för cylinderskruvar A4 21,1X14X3 - 7980414
Spring lock washers for screws with cylindrical heads A4 21,1X14X3 DIN 7980
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 14 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 21.1 mm |
| Standard | DIN 7980 |
| Type | spring washers for tc screws |
| Metrisk diameter | M14 |
| Tykkelse | 3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
519,34 kr Eks. mva
/ pakke
649,17 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
14 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
21.1 mm
Metrisk diameter
M14