Referanser
Bosch:2608644111
Rubix:363456
EAN:3165140796774
Produktinformasjon : CIRKELSÅGKL 250X30X2,8MM 80T EXP ALU - 2608644111 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 712 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 352x316x12 mm |
| Vekt emballert | 995 g |
| Diameter | 250 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 505,30 kr Eks. mva
/ stykk
1 881,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel


