Referanser
Bosch:2608644113
Rubix:363502
EAN:3165140796798
Produktinformasjon : CIRKELSÅGKL 260X30X2,8MM 80T EXP ALU - 2608644113 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 771 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 351x317x11 mm |
| Vekt emballert | 1052 g |
| Diameter | 260 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 578,69 kr Eks. mva
/ stykk
1 973,36 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel


