Referanser
Bosch:2608644101
Rubix:363479
EAN:3165140796675
Produktinformasjon : CIRKELSÅGKL 190X20X2,6MM 56T EXP ALU - 2608644101 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 327 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 290x255x10 mm |
| Vekt emballert | 528 g |
| Diameter | 190 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
959,96 kr Eks. mva
/ stykk
1 199,95 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel


