Referanser
Bosch:2608644097
Rubix:363458
EAN:3165140796637
Produktinformasjon : CIRKELSÅGKL 180X30X2,6MM 56T EXP ALU - 2608644097 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 288 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 288x258x14 mm |
| Vekt emballert | 494 g |
| Diameter | 180 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
942,99 kr Eks. mva
/ stykk
1 178,74 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel


