Referanser
Bosch:2608644102
Rubix:363474
EAN:3165140796682
Produktinformasjon : CIRKELSÅGKL 190X30X2,6MM 56T EXP ALU - 2608644102 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 322 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 290x255x10 mm |
| Vekt emballert | 500 g |
| Diameter | 190 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
959,96 kr Eks. mva
/ stykk
1 199,95 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel


