Referanser
Bosch:2608644106
Rubix:363480
EAN:3165140796729
Produktinformasjon : CIRKELSÅGKL 230X30X2,8MM 64T EXP ALU - 2608644106 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 537 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 350x316x19 mm |
| Vekt emballert | 820 g |
| Diameter | 230 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 136,33 kr Eks. mva
/ stykk
1 420,41 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel


