Referanser
Bosch:2608644119
Rubix:363543
EAN:3165140796859
Produktinformasjon : CIRKELSÅGKL 250X30X2,8MM 68T EXP ALU - 2608644119 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 706 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 352x316x14 mm |
| Vekt emballert | 995 g |
| Diameter | 250 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 470,42 kr Eks. mva
/ stykk
1 838,03 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel


