Referanser
Bosch:2608644117
Rubix:363533
EAN:3165140796835
Produktinformasjon : CIRKELSÅGKL 190XFAST FIXX2,6MM 58T EXP A - 2608644117 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 360 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 292x258x14 mm |
| Vekt emballert | 561 g |
| Diameter | 190 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 150,71 kr Eks. mva
/ stykk
1 438,39 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel


