Flat og høyfast skive Spartex RONZU2,5A2ISO
Flat washers, narrow series, 200 HV
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:RONZU2,5A2ISO
Rubix:6417881
Produsent:7092225
EAN:4043377397638


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 5 mm |
Produktinformasjon : ISO 7092 Plain washers, small series, 200 HV A2 5X2,5X0
Plain washers, small series, 200 HV A2 5X2,5X0
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 5 mm |
| Standard | ISO 7092 |
| Metrisk diameter | M2,5 |
| Tykkelse | 0 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
254,96 kr Eks. mva
/ pakke
318,70 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
2.5 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
5 mm
Metrisk diameter
M2,5