Referanser
Spartex:CAROSU22A4
Rubix:6420295
Produsent:0434422
EAN:4043377033246


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 434 |
Produktinformasjon : DIN 434 Profilstångsbrickor för U-profil A4 X22 - 0434422
Square taper washers for U-sections A4 X22 DIN 434
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 434 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Type | plaquettes obliques carrées |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 225,44 kr Eks. mva
/ pakke
1 531,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel