Referanser
Erstattet ref.:881165
Spartex:RONPLU4,3A2
Rubix:6418111
Produsent:9021243
EAN:4043377198136


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 4.3 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 12 mm |
Produktinformasjon : DIN 9021 Brickor yttre diameter ˜ 3 x gängdiameter A2 12X4,3X1 - 9021243
Washers with outside diameter ≈ 3x nominal thread diameter A2 12X4,3X1 DIN 9021
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 4.3 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 12 mm |
| Standard | DIN 9021 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Tykkelse | 1 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
127,54 kr Eks. mva
/ pakke
159,43 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
4.3 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
12 mm
Standard
Metrisk diameter
M4