Referanser
Erstattet ref.:881180
Spartex:RONLLU8A2/1000
Rubix:6418242
Produsent:255132LL8
EAN:4043377140913


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 30 mm |
Produktinformasjon : NFE 25-513 AFNOR-brickor modell LL A2 30X8X1,5 - 255132LL8
AFNOR washers type LL A2 30X8X1,5
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 30 mm |
| Standard | NFE 25513 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Størrelse | ll |
| Tykkelse | 1.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 180,36 kr Eks. mva
/ pakke
1 475,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
8 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
30 mm
Metrisk diameter
M8