Referanser
Spartex:RONPLU22A4
Rubix:6408123
Produsent:90214220
EAN:4043377198242


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 60 mm |
Produktinformasjon : DIN 9021 Brickor yttre diameter ˜ 3 x gängdiameter A4 60X22X4 - 90214220
Washers with outside diameter ≈ 3x nominal thread diameter A4 60X22X4 DIN 9021
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 60 mm |
| Standard | DIN 9021 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Tykkelse | 4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
766,25 kr Eks. mva
/ pakke
957,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
22 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
60 mm
Standard
Metrisk diameter
M20