Referanser
Spartex:RONZU22A2ISO
Rubix:6417877
Produsent:7092222
EAN:4043377397768


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 37 mm |
Produktinformasjon : ISO 7092 Plain washers, small series, 200 HV A2 37X22X0
Plain washers, small series, 200 HV A2 37X22X0
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 37 mm |
| Standard | ISO 7092 |
| Metrisk diameter | M22 |
| Tykkelse | 0 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
491,51 kr Eks. mva
/ pakke
614,39 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
22 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
37 mm
Metrisk diameter
M22