Referanser
Spartex:RONCUVD12A1
Rubix:6418753
Produsent:276192012
EAN:4043377316608


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Ytter diameter (inch) | 24 mm |
Produktinformasjon : NFE 27-619 Fästplattor, svarvade av helmetall A1 24X12X6,5 - 276192012
Turned cup washers A1 24X12X6,5
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Ytter diameter (inch) | 24 mm |
| Standard | NFE 27619 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Tykkelse | 6.5 mm |
| Type | washer cuvette decolletée |
Vis UNSPSC/ECL@SS
808,11 kr Eks. mva
/ pakke
1 010,14 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel