Referanser
Spartex:RONEPAIS8,4A4
Rubix:6418447
Produsent:7349484
EAN:4043377152312


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 8.4 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 21 mm |
Produktinformasjon : DIN 7349 Brickor för skruvar med tunga spännhylsor A4 21X8,4X4
Washers for bolts with heavy type spring pins A4 21X8,4X4 DIN 7349
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 8.4 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 21 mm |
| Standard | DIN 7349 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Tykkelse | 4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 003,26 kr Eks. mva
/ pakke
1 254,07 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
Inner diameter
8.4 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
Metrisk diameter
M8