Referanser
Spartex:ECSC6d22A2
Rubix:6404035
Produsent:90602C06
EAN:4043377242419


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Gjengediameter | 6 mm |
Produktinformasjon : Art. 9060 Svetsmuttrar modell C utan svetspunkter A2 6 - 90602C06
Weld-on nuts typ C without welding points A2 6
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Gjengediameter | 6 mm |
| For skruer | m6 |
| Klasse | A2 |
| Type | form c without welding spots |
Vis UNSPSC/ECL@SS
557,06 kr Eks. mva
/ pakke
696,33 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel