Referanser
Festo:DADB-S1-32-S426-475
Rubix:501930
Produsent:553457
EAN:4052568197124

Teknisk sammendrag
| Diameter | 32 mm |
|---|---|
| Materiale | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 426 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Bälgbyggsats, DADB-S1-32-S426-475 - 553457 - FESTO
Bellows kit DADB-S1-32-S426-475 For standard cylinders to ISO 6432 Outside diameter=38 mm, Size=32, Stroke range=426 - 475 mm, Piston rod extension=147 mm, Design=Round
Bellows kit DADB-S1-32-S426-475 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=38 mm, size=32, stroke range=426 - 475 mm, piston rod extension=147 mm, shape=round
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 204,31 g |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Materiale | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 426 mm |
| Maksimal lengde | 475 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 824,52 kr Eks. mva
/ stykk
3 530,65 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel