Referanser
Festo:DADB-V6-32-S376-425
Rubix:501844
Produsent:553285
EAN:4052568196387

Teknisk sammendrag
| Diameter | 32 mm |
|---|---|
| Materiale | reinforced pa, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 376 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Bälgbyggsats, DADB-V6-32-S376-425 - 553285 - FESTO
Bellows kit DADB-V6-32-S376-425 For standard cylinders to ISO 15552 Outside diameter=38 mm, Size=32, Stroke range=376 - 425 mm, Piston rod extension=130 mm, Design=Round
Bellows assembly DADB-V6-32-S376-425 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=38 mm, bore size=32, stroke range=376 - 425 mm, piston rod extension=130 mm, shape=round
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 195,3 g |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Materiale | reinforced pa, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 376 mm |
| Maksimal lengde | 425 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 606,73 kr Eks. mva
/ stykk
3 258,41 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel