Gamasjer Festo DADB-V6-80-S301-350

DADB bellows

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DADB-V6-80-S301-350
Rubix:501882
Produsent:553361
EAN:4052568196769
DADB-V6-80-S301-350 Bellows kit

Teknisk sammendrag

Diameter80 mm
Materialepa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimum lengde301 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Bälgbyggsats, DADB-V6-80-S301-350 - 553361 - FESTO


Bellows kit DADB-V6-80-S301-350 For standard cylinders to ISO 15552 Outside diameter=93 mm, Size=80, Stroke range=301 - 350 mm, Piston rod extension=86 mm, Design=Round

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt394 g
Diameter80 mm
Materialepa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimum lengde301 mm
Maksimal lengde350 mm
3 475,70 kr Eks. mva
/ stykk
4 344,63 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel