Referanser
Festo:DADB-V6-80-S426-475
Rubix:501885
Produsent:553367
EAN:4052568196790

Teknisk sammendrag
| Diameter | 80 mm |
|---|---|
| Materiale | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 426 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Bälgbyggsats, DADB-V6-80-S426-475 - 553367 - FESTO
Bellows kit DADB-V6-80-S426-475 For standard cylinders to ISO 15552 Outside diameter=93 mm, Size=80, Stroke range=426 - 475 mm, Piston rod extension=110 mm, Design=Round
Bellows kit DADB-V6-80-S426-475 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=93 mm, bore size=80, stroke range=426 - 475 mm, piston rod extension=110 mm, shape=round
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 462 g |
|---|---|
| Diameter | 80 mm |
| Materiale | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 426 mm |
| Maksimal lengde | 475 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 856,07 kr Eks. mva
/ stykk
4 820,09 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel