Gamasjer Festo DADB-S1-40-S426-475

DADB bellows

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DADB-S1-40-S426-475
Rubix:501940
Produsent:553477
EAN:4052568197209
DADB-S1-40-S426-475 Bellows kit

Teknisk sammendrag

Diameter40 mm
Materialepa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimum lengde426 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Bälgbyggsats, DADB-S1-40-S426-475 - 553477 - FESTO


Bellows kit DADB-S1-40-S426-475 For standard cylinders to ISO 6432 Outside diameter=46 mm, Size=40, Stroke range=426 - 475 mm, Piston rod extension=131 mm, Design=Round
DADB bellows kit

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt217,13 g
Diameter40 mm
Materialepa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimum lengde426 mm
Maksimal lengde475 mm
2 851,43 kr Eks. mva
/ stykk
3 564,29 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel