Gamasjer Festo DADB-S1-25-S401-450

Kit

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DADB-S1-25-S401-450
Rubix:501920
Produsent:553437
EAN:4052568197049
DADB-S1-25-S401-450 Bellows kit

Teknisk sammendrag

Diameter25 mm
Materialepa reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimum lengde401 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Bälgbyggsats, DADB-S1-25-S401-450 - 553437 - FESTO


Bellows kit DADB-S1-25-S401-450 For standard cylinders to ISO 6432 Outside diameter=29 mm, Size=25, Stroke range=401 - 450 mm, Piston rod extension=127 mm, Design=Round
Bellows set DADB-S1-25-S401-450 553437

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt109,41 g
Diameter25 mm
Materialepa reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimum lengde401 mm
Maksimal lengde450 mm
2 824,52 kr Eks. mva
/ stykk
3 530,65 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel