Referanser
Festo:DADB-V6-63-S51-125
Rubix:501868
Produsent:553333
EAN:4052568196622

Teknisk sammendrag
| Diameter | 63 mm |
|---|---|
| Materiale | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 51 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Bälgbyggsats, DADB-V6-63-S51-125 - 553333 - FESTO
Bellows kit DADB-V6-63-S51-125 For standard cylinders to ISO 15552 Outside diameter=57 mm, Size=63, Stroke range=51 - 125 mm, Piston rod extension=46 mm, Design=Round
Bellows assembly DADB-V6-63-S51-125 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=57 mm, size=63, stroke range=51 - 125 mm, piston rod extension=46 mm, shape=round
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 148,18 g |
|---|---|
| Diameter | 63 mm |
| Materiale | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 51 mm |
| Maksimal lengde | 125 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 575,18 kr Eks. mva
/ stykk
1 968,97 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel