Referanser
INA:EGB1612-E40-Z
Rubix:156984
Produsent:0703926090000
EAN:4012802759532



Produktinformasjon : EGB1612-E40-Z (PAP1612 P14)
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Egenskaper
E50 with reduced maintenance in polyoxymethylene, not sensitive to loads and shock-proof.
Bruksområder
For smooth bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 4,53 g |
|---|---|
| Inner diameter | 16 mm |
| Ytter diameter (inch) | 18 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Serie | egb..-e40 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
11,27 kr Eks. mva
/ stykk
14,09 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
