Referanser
Festo:DHEB-33-E-U-E-L
Rubix:506913
Produsent:1320816
EAN:4052568230364

Dokumenter
Produktinformasjon : Balgripare, DHEB-33-E-U-E-L - 1320816 - FESTO
Bellow gripper DHEB-33-E-U-E-L Size=33, Stroke of the bellows=14,5 mm, Min. diameter to be gripped=34 mm, Max. diameter to be gripped=45 mm, Assembly Position=Any
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 213,2 g |
|---|---|
| Type | bellows gripper |
| Sylinderlengde | 14.5 mm |
| Sylinderdiameter | 33 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 460,42 kr Eks. mva
/ stykk
5 575,52 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel