Referanser
Festo:HGPM-12-EO-G6
Rubix:494717
Produsent:197565
EAN:4052568160623

Dokumenter
Produktinformasjon : Parallellgripdon, HGPM-12-EO-G6 - 197565 - FESTO
Parallel gripper HGPM-12-EO-G6 Micro, stroke compensation. Size=12, Stroke per gripper jaw=3 mm, Max. replacement accuracy=0,2 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,05 mm, Number of gripper fingers=2
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 157,14 g |
|---|---|
| Type | parallel gripper |
| Sylinderlengde | 3 mm |
| Kraft | 30 N |
| Sylinderdiameter | 12 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 616,00 kr Eks. mva
/ stykk
7 020,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel