Referanser
Festo:DHPS-25-A
Rubix:506792
Produsent:1254049
EAN:4052568229221

Dokumenter
Produktinformasjon : Parallellgripdon, DHPS-25-A - 1254049 - FESTO
Parallel gripper DHPS-25-A Size=25, Stroke per gripper jaw=7,5 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=< 0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=< 0,02 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 165x100x65 mm |
|---|---|
| Vekt | 806 g |
| Type | parallel gripper |
| Sylinderlengde | 7.5 mm |
| Sylinderdiameter | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
9 498,11 kr Eks. mva
/ stykk
11 872,64 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel