Referanser
Festo:HGWM-08-EO-G6
Rubix:491212
Produsent:185693
EAN:4052568144579

Teknisk sammendrag
| Type | micro angle clamp (hgwm), single-acting, open jaws (eo), with stroke compensation (g6) |
|---|---|
| Sylinderlengde | 5.7 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Vinkelgripdon, HGWM-08-EO-G6 - 185693 - FESTO
Angle gripper HGWM-08-EO-G6 Micro, stroke compensation. Size=8, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=0,03 mm, Max. opening angle=17 deg, Repetition accuracy, gripper=<= 0,02 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 122 g |
|---|---|
| Type | micro angle clamp (hgwm), single-acting, open jaws (eo), with stroke compensation (g6) |
| Sylinderlengde | 5.7 mm |
| Kraft | 7 N |
| Sylinderdiameter | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 016,16 kr Eks. mva
/ stykk
3 770,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel