Klemmesylinder Festo DHEB-12-E-D-E-P

Bellows Gripper

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DHEB-12-E-D-E-P
Rubix:506886
Produsent:1320789
EAN:4052568230098
DHEB-12-E-D-E-P Bellow gripper

Teknisk sammendrag

Typebellows gripper
Sylinderlengde5.5 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Balgripare, DHEB-12-E-D-E-P - 1320789 - FESTO


Bellow gripper DHEB-12-E-D-E-P Size=12, Stroke of the bellows=5,5 mm, Min. diameter to be gripped=13 mm, Max. diameter to be gripped=17 mm, Assembly Position=Any

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt75,45 g
Typebellows gripper
Sylinderlengde5.5 mm
Sylinderdiameter12 mm
1 904,66 kr Eks. mva
/ stykk
2 380,82 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel