Referanser
Festo:HGPM-08-EO-G8
Rubix:494712
Produsent:197560
EAN:4052568160579

Dokumenter
Produktinformasjon : Parallellgripdon, HGPM-08-EO-G8 - 197560 - FESTO
Parallel gripper HGPM-08-EO-G8 Micro, with clamping spigot. Size=8, Stroke per gripper jaw=2 mm, Max. replacement accuracy=0,2 mm, Rotationally symmetrical=0,15 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,05 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 108 g |
|---|---|
| Type | parallel gripper |
| Sylinderlengde | 2 mm |
| Kraft | 10 N |
| Sylinderdiameter | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 511,67 kr Eks. mva
/ stykk
4 389,59 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel