Innsats lager med set skrue RHP 1040-1.1/2G, Ytter diameter (inch): 80 mm | Inner diameter: 38.1 mm | Bredde: 49.2 mm
Bearing Insert
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
RHP:1040-1.1/2G
Rubix:145050
Produsent:1040-1.1/2G R
EAN:00747023039517


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 38.1 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 80 mm |
| Bredde | 49.2 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : 1040-1.1/2G RRS AR3P5 RHP
Wide inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1000 G series: bearing with grub screws in the inner ring and spherical outer ring. 1000 DECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 640 g |
|---|---|
| Inner diameter | 38.1 mm |
| Ytter diameter (inch) | 80 mm |
| Bredde | 49.2 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | to gummipakninger |
| Serie | 1000g |
| Materiale | steel for nsk high-cleanliness bearings |
| Hus | stål |
| rømming | 52.4 mm |
| Hastighetsbegrensning | 4000 rpm |
| Total bredde kulelager | 49.2 mm |
| Basic static load, radial - C0r | 19900 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 32500 N |
| Vekt | 0.64 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
882,39 kr Eks. mva
/ stykk
1 102,99 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel