Innsats lager med set skrue RHP 1035-1.1/8G, Ytter diameter (inch): 72 mm | Inner diameter: 28.575 mm
Bearing Insert
Se teknisk informasjonReferanser
RHP:1035-1.1/8G
Rubix:516733
Produsent:1035-1.1/8G R
EAN:00747023039234

Produktinformasjon : 1035-1.1/8G RRS AR3P5 RHP
Wide inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1000 G series: bearing with grub screws in the inner ring and spherical outer ring. 1000 DECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 510 g |
|---|---|
| Inner diameter | 28.575 mm |
| Ytter diameter (inch) | 72 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
959,22 kr Eks. mva
/ stykk
1 199,03 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
