Innsats lager med set skrue NSK UK309D1, Ytter diameter (inch): 100 mm | Inner diameter: 40 mm | Bredde: 29 mm
Ball Bearing
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
NSK:UK309D1
Rubix:150279
Produsent:UK309D1 N
EAN:00029176578175

Dokumenter
Produktinformasjon : UK309D1 X AS3S5 NSK
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1050 g |
|---|---|
| Inner diameter | 40 mm |
| Ytter diameter (inch) | 100 mm |
| Bredde | 29 mm |
| Serie | uk3 |
| Total bredde kulelager | 37 mm |
| Basic static load, radial - C0r | 32000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 53000 N |
| Vekt | 1.28 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 626,95 kr Eks. mva
/ stykk
2 033,69 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel