Innsats lager med set skrue RHP 1035-1.7/16G, Ytter diameter (inch): 72 mm | Inner diameter: 36.513 mm | Bredde: 42.9 mm
Bearing Insert
Se teknisk informasjonReferanser
RHP:1035-1.7/16G
Rubix:145048
Produsent:1035-1.7/16G R
EAN:00747023039340


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 36.513 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 72 mm |
| Bredde | 42.9 mm |
Produktinformasjon : 1035-1.7/16G RRS AR3P5 RHP
Wide inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1000 G series: bearing with grub screws in the inner ring and spherical outer ring. 1000 DECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 510 g |
|---|---|
| Inner diameter | 36.513 mm |
| Ytter diameter (inch) | 72 mm |
| Bredde | 42.9 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | to gummipakninger |
| Serie | 1000g (self-lube®) |
| Materiale | through-hardened high-grade steel |
| Hus | stål |
| Hastighetsbegrensning | 4500 rpm |
| Total bredde kulelager | 42.9 mm |
| Basic static load, radial - C0r | 15300 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 25700 N |
| Vekt | 0.51 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
959,22 kr Eks. mva
/ stykk
1 199,03 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel