Innsats lager med set skrue PTN UC204, Ytter diameter (inch): 47 mm | Inner diameter: 20 mm | Bredde: 16 mm

Insert Bearing

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

PTN:UC204
Rubix:6368224
EAN:3660338467851
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter20 mm
Ytter diameter (inch)47 mm
Bredde16 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Insert Bearing UC204 PTN


Chrome steel Insert bearings. The insert bearing is a single row deep groove ball bearing with a convex-sphered outside diameter and in most cases an extended inner ring

Egenskaper

The inserted ball bearing can accommodate moderate initial misalignment, but normally can not permit axial displacement
Easy mounting units
Lubricated and sealed bearing

Bruksområder


Agriculture
Construction machinery
Food and beverages
Conveyors
Packaging
Power transmission
Material handling
General engineering applications

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter20 mm
Ytter diameter (inch)47 mm
Bredde16 mm
Type lagerklaringcn
Pakningto gummipakninger
Serieuc200
Materialechrome steel
Smøringstypestandard lubrication
Total bredde kulelager31 mm
Basic static load, radial - C0r6600 N
Basic dynamic load, radial - Cr12800 N
Vekt0.17 kg
57,16 kr Eks. mva
/ stykk
71,45 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier