Innsats lager med set skrue RHP 1050-1.15/16G, Ytter diameter (inch): 90 mm | Inner diameter: 49.213 mm | Bredde: 51.6 mm

Bearing Insert

Se teknisk informasjon

Referanser

RHP:1050-1.15/16G
Rubix:204148
Produsent:1050-1.15/16G R
EAN:00747023039982
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter49.213 mm
Ytter diameter (inch)90 mm
Bredde51.6 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 1050-1.15/16G RRS AR3P5 RHP


Wide inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1000 G series: bearing with grub screws in the inner ring and spherical outer ring. 1000 DECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt910 g
Inner diameter49.213 mm
Ytter diameter (inch)90 mm
Bredde51.6 mm
Type lagerklaringc3
Pakningto gummipakninger
Serie1000g
Materialethrough-hardened high-grade steel
Husstål
rømming90 mm
Hastighetsbegrensning3400 rpm
Total bredde kulelager51.6 mm
Basic static load, radial - C0r23200 N
Basic dynamic load, radial - Cr35000 N
Vekt0.91 kg
1 450,94 kr Eks. mva
/ stykk
1 813,68 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier