Innsats lager med set skrue FAG UC211, Ytter diameter (inch): 100 mm | Inner diameter: 55 mm | Bredde: 25 mm

Radialt innsettingskulelager

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

FAG:UC211
Rubix:512397
Produsent:0693768160000
EAN:4012802630954
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter55 mm
Ytter diameter (inch)100 mm
Bredde25 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : UC211 FAG


Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt1070 g
Inner diameter55 mm
Ytter diameter (inch)100 mm
Bredde25 mm
Type lagerklaringc3
Pakningto gummipakninger
Serieuc
Materialestål
Huspolyamid
rømming55 mm
Hastighetsbegrensning1240 rpm
Total bredde kulelager55.6 mm
Basic static load, radial - C0r29000 N
Basic dynamic load, radial - Cr43500 N
Vekt1.1 kg
1 348,84 kr Eks. mva
/ stykk
1 686,05 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier